DOPPELGANGER
ナローバックパック 容量6L
アクティブな動きでも荷物をスマートに持ち運べる。軽量&スリムバックパック
容量(L)
6
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
29×8×49※ハイドレーション通過ショルダーを含む
最大積載量(kg)
3
材質
1680Dポリエステル
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※ハイドレーションパックは付属していません。ハイドレーションパックのサイズをご確認のうえ、市販のハイドレーションパックをご利用ください。
※本製品は防水仕様ではありません。あらかじめ収納物をビニールに入れるなどの防水対策をしてください。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427589
DBT616-BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください