DOPPELGANGER
ウォータープルーフバッグカバー 35L
(1件のレビュー)
ライダーが必要と考える機能を付与した、ライディング対応「バックパックレインカバー」
容量(L)
35まで
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(cm)
42×58
質量(g)
150(付属品含む)
材質
ポリエステル(裏面コーティング)
適合
~35Lまで(バッグサイズ)
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品はバックパックなどバッグ用のレインカバーです。製品にバッグは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427765
DRC165-BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください