タカショー
マーメイド1000(ポンプ)
筧などホースをつないで、水を循環できる。
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×10×7.6
コード長さ(m)
約2
質量(kg)
約0.76
定格電圧(V)
AC100(50Hz・60Hz共用)
消費電力(W)
約17
揚程(m)
[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95
最大流量(L/min)(50/60Hz)
約14.0/約16.5
深度(m)
最大動作:0.2まで
内容量
1個
注意
※内径約18mmホース対応(ホースは付属しておりません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435727
PTM-1000
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください