ビニール温室 フラワースタンド用

ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー ビニール温室 フラワースタンド用 タカショー
(3件のレビュー)

寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。

用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GRH-N04T 85435885
GRH-N04T 85435885
85435885 GRH-N04T 1台 フラワースタンド用 本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン 約96×70×111、有効:約93×67×正面90背面108まで 約1.7 アンカーピン4本
4,310
3,500
3,850 (税込)
欠品中

返品不可
お客様組立品
GRH-N04CT 54101119
GRH-N04CT 54101119
54101119 GRH-N04CT 1枚 - 塩化ビニル樹脂 約幅96cm×奥行70cm×高さ111cm 約0.5 -
2,500
2,190
2,409 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85435885
2023-12-28
用途:
冬場のサボテンに使う
その他業種

プランターの長さにあった横幅で、3段のプランターを立体に置ける棚にピッタリだった。
たまたま、玄関外の長めのヒサシ下に横向きに置くとこれまた、ぴったり収まり気持ちいい。
組み立ては、それなりに広い場所が必要。少し間違えながらも、楽しく一人で作れた。毎年、玄関を占拠していた鉢を外で管理できる。ファスナーが長持ちするかは、これからだ。

対象商品:
85435885
2024-03-11
用途:
熱帯植物の温室として使用
佐々木設計 様 (製造業)

ビニールが3ヶ月で破れてしまいました。
家内から安物買いの銭失いと言われさんざんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
54101119
2023-11-28
用途:
植物の寒さ対策として
サービス業

固定するヒモの箇所を増やして欲しい。強風時に浮き上がる事がある為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする