曜日別特売

スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子)

スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) - エルブレインスタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) - エルブレインスタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) - エルブレインスタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) - エルブレイン

最大10脚まで積み重ねて収納が可能な、木製のスタッキングチェアです。
木の温かみを活かした木目のあるフレームが人気で、常にメーカー販売ランキング上位の椅子です。
重さも1脚あたり約4.5kgでアルミやスチール製の椅子よりも比較的軽く、
持ち運びに非常に便利だと評判で、特に女性におすすめです。
流行の省スペース化に合った、ニーズの高いチェアです。

質量(kg)約4.5材質(フレーム)オーク材材質(座面・背面)成形合板生地合皮仕様持ち手アリサイズW46cm / D50cm / H80cm / SH45.5cm (10脚スッタッキングした高さ190cm)内容量1脚
注意
※椅子用台車は商品に含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85439078-ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85439087-ダークブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする