帳票用紙 A4 白紙 6面 穴無し レーザープリンタ用
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4
色白
面付6分割
穴数0
内容量1箱(1000枚)
注意
※トナー方式のプリンタ、コピー機、複合機にてご利用ください。インクジェット方式のプリンタには適しません。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 150 / 税込 ¥ 165 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |