FRフェルト20
耐火間仕切壁と躯体との取り合い部の隙間の耐火性能を確保するのに使用するロックウール系の四周処理材です。
用途耐火遮音壁を始め、様々なせっこうボード壁面に使用できる隙間充填材
厚さ(mm)10
色シルバー
幅(mm)20
長さ(mm)1000
内容量1箱(100本)
関連資料:
SDS(0.33MB)
注意
※異常な高温や、凍結の恐れがある場所を避けて保管下さい。
耐火間仕切壁と躯体との取り合い部の隙間の耐火性能を確保するのに使用するロックウール系の四周処理材です。