レンジなしでもホカホカ!「USB離乳食ウォーマー」
外でも離乳食をあたためられる!どこでも温かい離乳食を食べさせられるウォーマー
外で離乳食を食べさせてあげたいけど、やっぱり温めておいしいものを食べさせてあげたいですよね?
といっても外だったり、電子レンジがない場所だと温めることはできません。
そんな時に便利なのが【離乳食ウォーマー】です。
どこでもあったか~い離乳食を食べさせてあげられます。
※熱処理された殺菌パック専用です。ご家庭で作った食品には使用しないでください。
離乳食ウォーマーにスイッチはありません。
モバイルバッテリー(別売)やUSB-ACアダプタ(別売)につなぐだけ。
左右に内蔵された電熱ヒーターが、離乳食をホカホカに温めます。
離乳食ウォーマーは、一般的なカップサイズの離乳食にピッタリサイズ。
ピッタリサイズだから内部のヒーターが密着して、しっかり温めます。
※一部入らない離乳食パックもございます。
対応サイズをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×95
質量(g)80
付属品本体のみ
電源USB(5V 1.5A)
ヒーター温度(℃)60~80
適合サイズ直径:8.3mm、厚み:30mm
保証期間購入日より6カ月
内容量1個
注意
※離乳食を長時間保温しないでください。※ご自宅で作った食品等、菌が付着したおそれのある食品は使用しないでください。
※殺菌パックされた食品以外のものを入れないでください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
離島 | 1 | お送りできません |