蛍光ペン スイングクールパステル4C
ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
インク色ターコイズ・ミント・ピンク・ライラック
商品タイプ使い切り本体
タイプキャップ式、ツインタイプ
線の太さ細字/太字
線幅(mm)4/1(太/細)
色数4
質量(g)54
材質PP
内容量1セット(4本)
ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい