販売価格(税別)¥1,753~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。 注文コード85475898 用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 税込¥373~ ¥339~ ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ 税込¥154 ¥140 バスケットへ ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ 税込¥732 ¥665 バスケットへ ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ニップル 青山電陶 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 316Lステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク 税込¥1,868~ ¥1,698~ 316Lステンレス ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P フジトク 税込¥2,748~ ¥2,498~ 316ステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク 税込¥1,318~ ¥1,198~ カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ カポリ2ジョイント チーズソケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カポリ2ジョイント エルボソケット オンダ製作所 税込¥1,428~ ¥1,298~ カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所 税込¥835 ¥759 バスケットへ カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所 税込¥835~ ¥759~ カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 二方ナットチーズショートタイプ オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カポリ2ジョイント ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 継足しチーズ保温材 オンダ製作所 税込¥406 ¥369 バスケットへ 継足しチーズ保温材 オンダ製作所 税込¥329 ¥299 バスケットへ 継足しチーズ保温材 オンダ製作所 税込¥362 ¥329 バスケットへ カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品