USBスポットライト

USBスポットライト タイムリー

USBスポットライト
PC内ディスプレイに充実感
マザーボードUSB直刺し変換アダプタ付属

商品タイプライト 直径(mm)19 径(mm)台座部:298 奥行(mm)38 質量(g)ライト:24、分岐ユニット:43 ケーブル長(cm)約190 (分岐ユニット:15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)分岐ユニット:53×30×17 接続分岐ユニット1台でライト最大3台まで可能 セット内容ライトユニット、分岐ユニット、USBケーブル(スイッチ付)、マザーボード直刺アダプタ、ライト固定粘着シート、ライト固定ネジ 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85475469 TM-USBSPOT-01UV
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする