曜日別特売

USB電圧電流チェッカー

USB電圧電流チェッカー - ルートアール
(1件のレビュー)

多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効

測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約24付属品簡易説明書、保証書内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475749RT-USBVAC8QC
2,891
2,890
3,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85475749
2023-04-27
用途: ケーブル取り換え時の電圧チェックに使いました

5Vのモバイルバッテリーから、ケーブルを介して機器に給電していましたが、断線したようなので取り換えたところ、新品ケーブルなのに稼働できなかったので、その原因究明のために購入しました。結果、モバイルバッテリーからは5Vで出ているにもかかわらず、機器には4.5Vしかきていないことがわかり、ケーブルの抵抗値が非常に高いことが原因だとわかりました。
このような事例では非常に明確に原因究明できますし、なんといってもリアルタイムでカラフルな表示がされるのは、単純に見ていて楽しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする