オープンフレーム専用モニター取付金具
長尾製作所製オープンフレーム専用モニター取付金具
オープンフレームとモニターを一体化させます。
ぐらつき防止スタンド搭載
VESA規格75mm / 100mmに対応
設置高さは調整が可能
型番
N-FRAME-ATX / SS-NFRAME-ATX / PM-N-FRAME-ATX-WHITE / PM-N-FRAME-ATX-WHITE-KAI
N-FRAME-MATX / SS-NFRAME-MATX / PM-N-FRAME-MATX-WHITE
N-FRAME-ITX-APS / SS-NFRAME-ITX-APS / PM-N-FRAME-ITX-APS-LGREEN / PM-N-FRAME-ITX-APS-RED / PM-N-FRAME-ITX-APS-WHITE
N-FRAME-EATX / SS-NFRAME-EATX / PM-N-FRAME-EATX-WHITE(ATX電源取付モデルに対応しております)
材質鉄
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×350
質量(g)約830
付属品組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、ゴム足、取扱説明書
内容量1個
N-FRAME-MATX / SS-NFRAME-MATX / PM-N-FRAME-MATX-WHITE
N-FRAME-ITX-APS / SS-NFRAME-ITX-APS / PM-N-FRAME-ITX-APS-LGREEN / PM-N-FRAME-ITX-APS-RED / PM-N-FRAME-ITX-APS-WHITE
N-FRAME-EATX / SS-NFRAME-EATX / PM-N-FRAME-EATX-WHITE(ATX電源取付モデルに対応しております)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980