シルバーフィッシャー(プラス)
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
長さ5m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5
寸法(mm)48×48×440
収納時寸法(cm)44
最大径(Φmm)竿:40
寸法(Φmm)48
竿数16
先端金具・フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
内容量1個
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。