散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす
発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能
超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)
離れたところからでもリモコンですぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を
専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、
変化スピード調整、明るさ調整が可能
-20℃でも使用可能
防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)内容量1個