LEDプロジェクションライト(投照器)

LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
100W型
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、
カラーモード切替、明るさ調整が可能
カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型LEDフルカラーLED電源(V)AC100材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)保護等級IP65動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501387PDS-C04-100FL
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする