DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ライトベーススタンド
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
フレーム幅(mm)
フレーム高さ(mm)
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501448
PDS-ST-A
PDS-C01-40FL、PDS-C02-40FL、PDS-C01-40WL、PDS-C02-40WL、PLRX-40U、PLRX-200UM
245×275×50
40
30
取付穴:106
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501457
PDS-ST-B
PDS-C01-60FL、PLRX-72U
325×315×55
48
35
取付穴:140
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501466
PDS-ST-C
PDS-C01-100FL
385×355×55
48
35
取付穴:140
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください