曜日別特売

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

多彩なフルカラー点灯パターン
フルカラーマルチパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能

定格消費電力(W)(全点灯時)36寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※LEDモチーフSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501807SDX-C01-MP
48,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする