ヤスダインテリアサプライ
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。
金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
穴タイプ
約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
内容量
1本
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※必ず接着剤(コンクリート用ボンド等)とビスを併用し、施工してください。
※3.5~4.0mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※ノンスリップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※歩行量の多い場所、滑り止め効果を求める場所には適しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483354
ISA-03(M-LO)1m (穴あき)
-
モクメ・ライトオークカラー
1
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ライトオークカラー(オレフィン系シート貼)
¥
3,550
¥
3,088
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85483363
ISA-03(M-LO)1.5m (穴あき)
-
モクメ・ライトオークカラー
1.5
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ライトオークカラー(オレフィン系シート貼)
¥
5,325
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85483379
ISA-03(M-MO)1m (穴あき)
-
モクメ・ミディアムオークカラー
1
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ミディアムオークカラー(オレフィン系シート貼)
¥
3,550
¥
3,088
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85483388
ISA-03(M-MO)1.5m (穴あき)
-
モクメ・ミディアムオークカラー
1.5
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ミディアムオークカラー(オレフィン系シート貼)
¥
5,325
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18641711
ISA-03(M-MO)1.5m (穴あき)【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
モクメ・ミディアムオークカラー
1.5
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ミディアムオークカラー(オレフィン系シート貼)
¥
5,325
¥
4,698
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。