【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア カトレア カスタム張地C

【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア カトレア カスタム張地C ADAL(アダル)

あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。

用途木製椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×840 座面高さ(mm)SH:460 材質脚・取手:ビーチ材 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85483205 W9154-10L
39,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする