曜日別特売

汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ) - 明治機械製作所
(2件のレビュー)

明治製コンプレッサー用オイル。
純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。

適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※コンプレッサには専用のコンプレッサオイルをご使用ください。
※他オイルとの混入はしないでください。
※個人宅配送不可
全7種類を絞り込む
ISOグレード
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ISOグレード
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483555CO1-681缶(1L)VG681
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
85483564CO4-681缶(4L)VG684
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85483573CO20-681缶(20L)VG6820
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483589CO1A-1001缶(1L)VG1001
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
85483598CO2A-1001缶(2L)VG1002
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
85483607CO4A-1001缶(4L)VG1004
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85483616CO20A-1001缶(20L)VG10020
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 明治の古いでかめのコンプレッサーのオイルとして
製造業

まだ使用していませんが明治専用なので絶対問題ないと思われます。

対象商品 : 85483589
2023-01-20
用途: コンプレッサーのオイル交換

コンプレッサー用に純正品を購入して、オイル交換しました。
特段、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする