明治機械製作所
MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)
明治製コンプレッサー用オイル。
純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲
コンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※コンプレッサには専用のコンプレッサオイルをご使用ください。
※他オイルとの混入はしないでください。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合本体
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483625
CO4S-32
1缶(4L)
4形、5形の全機種
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
85483634
CO20S-32
1缶(20L)
4形、5形の全機種
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85483643
PAO-4S
1缶(4L)
37kW以下の6形、7形、8形
4
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85483659
PAO-20S
1缶(20L)
37kW以下の6形、7形、8形
20
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483668
HPO-4S
1缶(4L)
55kW以上の7形、8型、4~15kWのA型、15~37kWのB型
4
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85483677
HPO-20S
1缶(20L)
55kW以上の7形、8型、4~15kWのA型、15~37kWのB型
20
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483686
SPO-4S
1缶(4L)
4~11kWのC型、15~75kWのE型
4
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
85483695
SPO-20S
1缶(20L)
4~11kWのC型、15~75kWのE型
20
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください