SIDCHROME SIDCHROMEの 測定用品 SIDCHROMEの 光学測定器 SIDCHROMEの 点検鏡/点検灯 テレスコピックインスペクションミラー テレスコピックインスペクションミラー 注文コード 85484289 ポケットクリップ付。 ボールジョイントヘッドによりどんな位置にも回転させ固定できます。 ミラー径(Φmm)32 全長(mm)165-479 ミラー形状丸型 内容量1個 注意 ※安全ゴーグルを着用して下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85484289 70180 ¥3,300 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャプチャー装置 斉藤光学 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ オリジナルスタンド 斉藤光学 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 穴観察スコープ 斉藤光学 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ 粗動ホルダ 斉藤光学 税込¥20,878~ ¥18,980~ ロングホルダ 斉藤光学 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ マルチディスタンススコープ GOKOカメラ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 大型スタンド 斉藤光学 税込¥94,578~ ¥85,980~ ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 側視観察用プリズム 斉藤光学 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ キャプチャー装置 斉藤光学 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ 高輝度 リングライト照明 斉藤光学 税込¥208,780~ ¥189,800~ LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器点検鏡/点検灯点検鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります 点検鏡 点検灯 点検鏡/点検灯部品 シェアする マイページ 最近見た商品