ラングツールズ
ガスケットスクレーパー
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途
パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488525
855-150
37
280
165
250-5722
¥
5,565
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488534
855-100S
24
210
100
250-5673
¥
4,935
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488543
855-100P
24
280
165
250-5719
¥
5,262
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488559
855-100
24
280
165
250-5728
¥
5,017
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488568
855-075
19
275
165
250-5710
¥
4,947
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください