曜日別特売

KC型屋外用掲示板 掲示板面:レザーグリーン

KC型屋外用掲示板 掲示板面:レザーグリーン - 馬印KC型屋外用掲示板 掲示板面:レザーグリーン - 馬印KC型屋外用掲示板 掲示板面:レザーグリーン - 馬印

屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板

グリーン外寸法・高さ(mm)910材質(表面)ベルエース表面材付属品ピン6個仕様ボード面:掲示板、ベルエース貼、エバーグリーン内容量1台
注意
※画像は代表画像となりますので詳細ご確認の上ご購入お願い致します。
※お客様都合での変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※再配送が発生した場合には別途ご請求申し上げるの場合もございます。
※個人宅配送に関しまして、屋号のない個人宅様への配送は不可となりますので屋号の明記をお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85490117KC33TN-7089101000×475×960
99,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85490126KC34TN-70812101300×475×960
118,300
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85490135KC36TN-70818102000×475×960
141,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする