Hot&Cool Pad

Hot&Cool Pad 富士商 Hot&Cool Pad 富士商

アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。
温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。
枕や腰、お腹に載せられる丁度いいサイズ、手で押さえなくてもしっかりフィットします。
ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。
電子レンジで温めてお腹や腰に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。
ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。
保温は電子レンジ専用です。
夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。

用途冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。 寸法(mm)200×300×20 加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間 冷却時間1時間以上 使用時間最大約2時間(使用状況により異なる) グリーン サイズL 内容量1個
注意
※あたため等のオート加熱モードは、絶対に使用しないでください。
※加熱時間を超えて過剰な加熱を行うと、内・外袋が破損・破裂し高温のジェルで火傷する恐れがあります。
※加熱中、本体が膨張したりジェルが漏れ出た場合には、直ちに電子レンジのスイッチを切り、十分冷却時間を置いてから電子レンジの扉を開けてください。
※本品を加熱し、電子レンジから取り出した後、よく揉んでからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85496356 F9872
オープン
2,760
3,036 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする