DL 拡散タイプ

DL 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)142 質量(kg)1.3 光源LED ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 配光角度(°)50 明るさ550形 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85511564 XND5538SVLJ9 3500 【本体】NDN68302S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 5460 138.5
68,700
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷
85511546 XND5538SNLJ9 5000 【本体】NDN68300S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 5585 141.7
68,700
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする