ケージーパルテック
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)
35
材質
枠、SUS304、車、POM
取付穴径
4.5Φ
適合扉質量(kg)
40
調整範囲(mm)
E寸法5~12
仕様
調整付・ベアリング入
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85505079
OTSP35
1個
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
85505088
OTSP35(10)
1セット(10個)
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
85505097
OTSP35(20)
1セット(20個)
¥
66,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください