ケージーパルテック
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)
40
材質
枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径
4Φ
適合扉質量(kg)
100
仕様
ベアリング入
内容量
1個
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85505133
OSB40
¥
14,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください