冷蔵庫 153L

冷蔵庫 153L AQUA

インテリアに映えるガラスドア&ガラステーブル
1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)モード切替
視認性と操作性を両立したタッチパネル

用途右開き 幅(mm)503 定格内容積(L)153L<101> クリスタルホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×1310×598 奥行(mm)698(据付必要) 年間消費電力量(kWh/年)360 質量(kg)46 グリーン購入法適合 仕様冷凍/チルド/冷蔵 切替式、急速冷凍機能、クリアトレイ、フリージングトレイ、引き出し式バスケット×5、扉ポケット、LED庫内灯、霜取り方式:自動、ドアアラーム、キャスター:2輪(後輪)、ガラスドア、耐熱100℃ ガラステーブル、操作パネル:前面、ユニットカバー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85510347 AQF-GS15M-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85510347 AQF-GS15M-W 80399298 AQF-GS15N-W AQF-GS15N-W 冷凍庫 AQUA 80399298 冷凍庫 AQUA 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする