sumuu(スムウ) 電動式マルチポット ラフル 4Way(煮込み・揚げ物・フォンデュ・鍋料理) *レシピブック付
定格消費電力(W)800
容量(L)最大:約2、最小:約0.95
温度調節範囲(℃)約50~190
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)鍋:約195×85
コード長さ(cm)約105
質量(kg)約1.6
材質本体・鍋:アルミニウム(鍋:フッ素樹脂加工)、フレーム:ステンレス、フタ:耐熱ガラス、フォーク:ステンレス、PA
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ216℃
電流ヒューズ10A
定格時間(時間)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレームセット時:約250×215×170、フタセット時:約250×215×205
内容量1台