ポータブルハンズフリー拡声器

ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産) ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。
microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。
RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書 内容量1台
注意
※本機の充電には市販USBCアダプターなど別途充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85515405 KMA-200
オープン
6,098
6,708 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする