フジ 炭化器 FT-100

フジ 炭化器 FT-100 フジ鋼業

わずか30分で竹炭が作れる
煙が出にくく効率良く燃やせます。
身近な植物を炭にできます。
枯れ枝、枯れ草、竹、もみがらなどの焼却に、そして炭を作るのに最適な炭化器です。
燃焼効率がとてもよく、短時間で高温になり植物が半生状態でも煙が出にくく、燃やしてから約30分ほどで炭を作ることができます。(青い竹を燃やされると煙が出ます)
出来上がった炭は、畑などの土に混ぜて土壌改良にオススメです。
畑に炭を入れると微生物が増え、ミネラルが豊富になり、農薬や肥料が減らせます。

質量(kg)約12 直径×高さ(cm)約100×34.5 材質ステンレス(2mm厚) 容量(L)165 内容組立式 内容量1個(12kg)
注意
※燃やす時間は枯竹の量により異なります。
※アスファルトは熱に弱いため、アスファルトの上では使用しないでください。
※灯油やガソリン等は大変危険ですので絶対に使用しないでください。
※プラスチックは燃やさないでください。
※近くに燃える物が無い田畑等の平地でご使用ください。
※野焼きが禁止されている自治体でのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85515484 812799
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする