糖質カット・普通・玄米・おかゆ 多機能炊飯器 1~4合

糖質カット・普通・玄米・おかゆ 多機能炊飯器 1~4合 ベルソス

糖質カット機能付きの炊飯器です。『糖質は控えたいけど、やっぱりご飯を食べたい…』という方にオススメします。
メニューは4種類で白米、玄米、低糖質、おかゆの炊飯が可能です。これ1台でお好みにあわせた炊飯が可能です。
炊飯容量は白米が4合まで、玄米が3合まで、低糖質が2合まで、おかゆが0.5合までとなります。
キッチンになじむシンプルなデザインとコンパクトサイズなのが特長です。一人暮らしやセカンド炊飯器にも。

用途手軽に様々な炊飯ができます。お時間がない場合、いくつもの炊飯器や鍋を用意できない場合でもこれ1台で対応できます。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×240×213 質量(kg)2.3 コード長さ(m)約1.1 消費電力(W)350 炊飯容量4合 セット内容本体、電源コード、計量カップ、しゃもじ、トレー、内釜、取扱説明書(保証書) 内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85515536 VS-HI02BE-WH ホワイト
9,073
 
 
取扱い終了

返品不可
85515545 VS-HI02BE-BK ブラック
9,073
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする