曜日別特売

人工竹そうめん流し 2M+2M 基本セット

人工竹そうめん流し 2M+2M 基本セット - TAIKOH

子供会や地域のイベント、バーベキューやキャンプ、お子さんとの楽しい思い出づくりに最適です。
大自然のなかで、アウトドアライフをお楽しみいただけます。
2m+2mの基本セット、夏の醍醐味、流しそうめんを気軽にお楽しみいただけます。
脚は直径3cmのポール3本をポリ縄でしっかり結束してあります。
工具不要、開くだけで簡単に設置できます。
人工竹なので腐ることもなく安心です。

用途楽しい思い出づくり、流しそうめんに。全長(m)4(2+2)高さ(cm)低80高さ(m)高1.2幅(cm)竹:8ポール径(Φmm)30内容量1セット
注意
※衛生管理は自己責任でお願いします。
※製品に局部的に荷重をかけないで下さい。破損する場合があり、ケガをする危険性もありますので、ご注意して下さい。
※製品の近くで火気を使わないで下さい。
※人工竹はAS系樹脂を素材にした製品です。製品の汚れは水で洗い落して下さい。汚れがひどい場合には中性洗剤を使用し、その後は水で十分に洗い落して下さい。
※また、消毒液がかかった時には速やかに水洗いして下さい。そのまま放置すると製品が変色、変形するおそれがあります。ガソリン、シンナー等、石油系溶剤や薬品などのご使用は避けて下さい。
※経年劣化を防ぐには年に1~2回の水洗いのお手入れが有効です。
※いかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
※上記を十分にご理解したうえでご利用下さい。
※個人への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855166476300028213
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする