SIBATA(柴田科学) SIBATA(柴田科学)の 科学研究・開発用品 SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具 SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生 捕集用気密容器 捕集用気密容器 注文コード 22977212 作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。 用途作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。 質量(kg)6 規格25L捕集バッグ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×624×243 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 080600-61 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22977212 080600-61 ¥124,000 ¥119,800 ¥119,800 ¥131,780 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分析・環境・測定器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック 税込¥604,780 ¥549,800 ろ過ヘッド Milliflex メルク 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 標準セル ケニス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 個人ばく露濃度計 新コスモス電機 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ 単成分ガス検知警報器 ドレーゲル 税込¥57,178~ ¥51,980~ スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学) 税込¥8,908~ ¥8,098~ ガス検知管 ガステック 税込¥2,638~ ¥2,398~ 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム) 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ ポータブル密度比重計 京都電子工業 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 粘度計(ウベローデ) SIBATA(柴田科学) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ エアーサンプリングポンプ SIBATA(柴田科学) 税込¥119,878~ ¥108,980~ パッシブ・ドジチューブ ガステック 税込¥3,848 ¥3,498 装着型ガス検知器 新コスモス電機 税込¥51,678~ ¥46,980~ 半導体材料ガス探知器 新コスモス電機 税込¥159,478 ¥144,980 バスケットへ 標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用) ナリカ 税込¥69,850 ¥63,500 バスケットへ ガス捕集管 SIBATA(柴田科学) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル メルク 税込¥30,778~ ¥27,980~ ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) メルク 税込¥912,780 ¥829,800 バスケットへ 石英マイクロセル ケニス 税込¥15,378 ¥13,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品分析・環境・測定器具ガス採取/発生ガス採集袋/びん 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります ガス採集袋/びん ガス検知管 圧力調整器 ガス採取器 ガス検知器/ガスモニター シェアする マイページ 最近見た商品