曜日別特売

簡易土壌検査キット 六価クロム

簡易土壌検査キット 六価クロム - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。

用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96内容量1セット
注意
※検水に含まれる共存物質等による影響で、測定ができない場合や測定誤差が出る場合があります。詳しくは各々のキットに添付してある取扱説明書をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52138653080520-3179
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52138653
2020-10-18
用途: 畑の土壌調査
建設業・工事業

危険物のため。慎重な作業を求められます。簡易検査に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする