車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.22 クルージングレンジャー標準 H01/08~
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色ブラック
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。クルージングレンジャー標準 H01/08~
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!