曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85542206DM-SA94BKVブラック
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542215DM-SA94BKVゴールド
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542224DM-SA94BKVブラウン
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542233DM-SA94BKVホワイト
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542249DM-SA94BKVグレー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542258DM-SA94BKVブルー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542267DM-SA94BKVレッド
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542276DM-SA94BKVワインパープル
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542285DM-SA94BKVネイビー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542294DM-SA94BKVグリーン
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85542303DM-SA94BKVパープル
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする