曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85585195DM-SA94REVレッド
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585204DM-SA94REVゴールド
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585213DM-SA94REVブラウン
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585238DM-SA94REVホワイト
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585256DM-SA94REVグレー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585274DM-SA94REVブルー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585299DM-SA94REVブラック
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585317DM-SA94REVワインパープル
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585335DM-SA94REVネイビー
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585353DM-SA94REVグリーン
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85585378DM-SA94REVパープル
34,800
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする