フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~

フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅 フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅 フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅 フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅 フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅 フロアマット ダブルダイヤ 17スーパーグレート H29/05~ 雅

車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種スーパーグレート 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:2色
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85554404 FM-WDIF01201RBK ブラック
6,300
5,998
6,598 (税込)
16日以内出荷

返品不可
85554429 FM-WDIF01201RBE ベージュ
6,300
5,998
6,598 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする