車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.69 ベストワンファイター標準 H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.117が対応)
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色パープル
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ベストワンファイター標準H17/10~R01/09
※白線認識センサー付き不可(R01/10以降NO.117が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。