車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ジェネレーションキャンター標準H14/06~H22/10
※こちらの商品はビニール加工が施されております。