車種専用ダッシュマット 煌輝(キラメキ)V2 No.86 アトラス標準H43型(ローキャブ)07エルフ同型 H19/10~
煌輝V2は雅オリジナルのエナメルレザーに立体ラメ加工を施した一味違う高級感溢れるレザーを使用しており、満足度の高いドレスアップを実現します。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。アトラス標準H43型(ローキャブ)07エルフ同型 H19/10~