車種専用ダッシュマット 煌輝(キラメキ)V2 No.67 グランドプロフィア H15/12~H29/04

車種専用ダッシュマット 煌輝(キラメキ)V2 No.67 グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅

煌輝V2は雅オリジナルのエナメルレザーに立体ラメ加工を施した一味違う高級感溢れるレザーを使用しており、満足度の高いドレスアップを実現します。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツ 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
グランドプロフィア H15/12~H29/04
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85665546 DM-KZ267WI ワイン
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
85665555 DM-KZ267RE レッド
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
85665564 DM-KZ267BKRE ブラック /レッドラメ
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
85665573 DM-KZ267BKBL ブラック /ブルーラメ
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
85665589 DM-KZ267BKGO ブラック /ゴールドラメ
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
85665598 DM-KZ267PU パープル
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
85665607 DM-KZ267NV ネイビー
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
85665616 DM-KZ267GR グリーン
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする