車種専用ダッシュマット 蒼星(アース) No.67 グランドプロフィア H15/12~H29/04
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。グランドプロフィア H15/12~H29/04
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!