車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)ゴールド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86031025 DM-CC108GO ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031034 DM-CC108GO レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031043 DM-CC108GO ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031059 DM-CC108GO ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031068 DM-CC108GO ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031077 DM-CC108GO グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031086 DM-CC108GO ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031095 DM-CC108GO ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031104 DM-CC108GO ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031113 DM-CC108GO グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86031129 DM-CC108GO パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする