曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.80 ビニール付 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)

車種専用ダッシュマット チンチラ No.80  ビニール付 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.80  ビニール付 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.80  ビニール付 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.80  ビニール付 ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12
※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86067215DM-CC80BKVブラック
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067224DM-CC80BKVブラウン
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067233DM-CC80BKVホワイト
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067249DM-CC80BKVグレー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067258DM-CC80BKVブルー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067267DM-CC80BKVワインパープル
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067276DM-CC80BKVネイビー
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067285DM-CC80BKVグリーン
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067294DM-CC80BKVパープル
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067303DM-CC80BKVゴールド
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
86067319DM-CC80BKVレッド
30,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする