車種専用ダッシュマット チンチラ No.71 ビニール付 07スーパーグレート(センサー付き)※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)ゴールド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。07スーパーグレート(センサー付き)※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04