車種専用ダッシュマット チンチラ No.70 ビニール付 ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応)

車種専用ダッシュマット チンチラ No.70  ビニール付 ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応) 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.70  ビニール付 ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応) 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.70  ビニール付 ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応) 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.70  ビニール付 ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応) 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ 色(生地)ブラウン 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ベストワンファイターワイド H17/10~R01/09
※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.118が対応)
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86079316 DM-CC70BRV ブラウン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079325 DM-CC70BRV ホワイト
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079334 DM-CC70BRV グレー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079343 DM-CC70BRV ブルー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079359 DM-CC70BRV ワインパープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079368 DM-CC70BRV ネイビー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079377 DM-CC70BRV グリーン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079386 DM-CC70BRV パープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079395 DM-CC70BRV ゴールド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079404 DM-CC70BRV レッド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86079413 DM-CC70BRV ブラック
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする